モノタロウ

スタッドボルト

スタッドボルト - モノタロウスタッドボルト - モノタロウスタッドボルト - モノタロウスタッドボルト - モノタロウスタッドボルト - モノタロウスタッドボルト - モノタロウスタッドボルト - モノタロウスタッドボルト - モノタロウ
(33件のレビュー)
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり内容量1本
注意
※用途以外の使用はお止めください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径A
ピッチ
全長L(mm)
ねじ寸法L1(mm)
ねじ寸法L2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20291407SB08050M81.25502510.5
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291416SB08075M81.25754510.5
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291425SB08100M81.251006010.5
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291434SB08125M81.251257510.5
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291443SB08150M81.251508010.5
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291452SB10050M101.5502512.5
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291468SB10075M101.5754512.5
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291477SB10100M101.51006012.5
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291486SB12050M121.75502214.5
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291495SB12075M121.75754514.5
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291504SB12100M121.751006014.5
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291513SB12125M121.751257514.5
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291522SB12150M121.751508014.5
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291538SB12200M121.7520010014.5
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291547SB14075M142754516.5
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291556SB14100M1421006016.5
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291565SB14150M1421509016.5
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291574SB16075M162754518
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291583SB16100M1621006018
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291592SB16125M1621257518
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291608SB16150M1621509018
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291617SB16175M1621759018
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291626SB16200M16220010018
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291635SB16250M16225010018
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291644SB20100M202.51006026
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
20291653SB20125M202.51259026
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
20291662SB20150M202.51509026
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20291644SB2010002027575FTN20100SB20100 スタッドボルト スーパーツール 02027575スタッドボルトスーパーツール1本
669
税込736
メーカー違いの相当品です
20291653SB2012502027584FTN20125SB20125 スタッドボルト スーパーツール 02027584スタッドボルトスーパーツール1本
669
税込736
メーカー違いの相当品です
20291662SB2015002027593FTN20150SB20150 スタッドボルト スーパーツール 02027593スタッドボルトスーパーツール1本
759
税込835
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: ネジ部のスレッドの不完全部の処理が甘い

食い込みで食われトルクが少ないので、締め込みをより強くする必要がある

1が参考にしています
対象商品 : 20291538
2024-07-15
用途: 車両修理
自動車・二輪車・自転車関連業

通常はプレス機の金型設置などに使われるボルト・ナットですが、焼入れしてあり普通のボルト・ナットのように曲がったりネジ山がつぶれたりしにくいのでサスペンションアームのブッシュ交換に使っています。
それなりに回数こなしてくるとへたってきますが普通のボルト・ナットより使えます。
ちなみにモノタロウブランド品はメーカー品に比べてネジが若干ゆるめです。

4が参考にしています
対象商品 : 20291452
2024-07-01
用途: バイスの取り付けで
農・林・水産業

締め杖トルクにも耐えネジ山がなめる事無く使用する事が出来ます

1が参考にしています
対象商品 : 20291407
2024-03-08
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安く購入出来てたいへんまんぞくしています。そして、たいおうも良くてたいへんまんぞくしています。

対象商品 : 20291443
2023-09-28
用途: 三次元測定機のワーク固定用

M8で長さもあり使用感はとても良い。
ただ黒染め被膜なので少し汚れが手につくのが嫌

対象商品 : 20291626
2022-09-24
用途: 機械のメンテナンス
佐藤

安価に購入出来て助かりました
全長があと10~20mm長いともっと良いのですが

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 20291547
2021-11-24
用途: フライス盤のワーク拘束
ワキ工業株式会社製造業

この作業には拘束(固定)取付が重要なのですが普通に良好でした。

対象商品 : 20291416
2021-03-24
用途: ボール盤のバイス固定
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題なし、ネジ切りサイズも表示どおりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする