曜日別特売
モノタロウ

エプロン デニム タスキタイプ

エプロン デニム タスキタイプ - モノタロウ
(111件のレビュー)

デニム生地仕様で、ひもで縛ってとめるタスキ掛けタイプのエプロンになります。
事務作業から現場作業まであらゆるシーンでお役に立ちます。
作業に便利なペン差しポケットやちょっとした工具が収納できるポケット(左右)付き。
肩掛け紐をボタンの付替でストレートとクロス(タスキ掛け)に切替えての使い分けが可能でございますので、用途に合わせておつかいください。

用途事務作業、現場作業、梱包作業などネイビーサイズフリー種別エプロンタイプタスキ掛け混率(%)綿100総丈(cm)約89.5下幅(cm)約70.0生地デニム内容量1枚
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※この製品はインディゴ染料を使用しているため、色落ちします。
※素材の性質上、着用時摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※洗うと多少縮みます。あらかじめご注意ください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20058614-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20058614-31227667-- エプロン デニム タスキタイプ モノタロウ 31227667エプロン デニム タスキタイプモノタロウ1枚
999
税込1,099
メーカー違い相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:111
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 職場の作業で服が汚れないように
製造業

職場で木工作業をする際に、作業服が汚れないように前掛けを付けています。
作業服が汚いと来客時にも恥ずかしいですよね。

対象商品 : 20058614
2025-08-16
用途: 作業用に使用。
製造業

とても良い商品でした、また機会があれば是非利用させて頂きます。

2025-03-07
用途: 家庭での調理作業
おもだか屋商店サービス業

生地のしっかりしたデニムエプロンで、キッチン作業が捗ります。
ポケットも複数あり、ペンやメモなど、業務用に向く良い工夫をされています。
タスキは左右1箇所のボタンで留める仕様となっていますが、できれば、ボタンが複数つけてあると、タスキの長さ調節ができて、さまざまな人の体型に合わせやすく、作業性もより良くなると思います。
初回の洗濯前は、他の洗濯物への色移りを防ぐため、温水で手洗いしてインディゴ染料抜きをしました。

1が参考にしています
対象商品 : 20058614
2025-02-07
用途: 軽作業から休憩時間のお茶出しまで

もう10年以上リピート購入してます。デニム地で丈夫、ただボタンは布地より先に割れるので手近なものを付け換えして使用し、4年くらい経つと水色くらいまで色落ちします。そのくらいで買い替えしてます。

2が参考にしています
2025-02-05
用途: 梱包作業時に使用

ひざ下まで長さがあり、厚さも丁度よいです。社内にて利用する際は、注文をさせて頂きます。

1が参考にしています
2025-03-14
用途: 水仕事
教育・研究機関

品質は良いと思います。
細かいサイズの調整が出来るとさらに良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20058614
2024-10-19
用途: 花屋さんの作業
製造業

デニム生地なので物がしっかりしていてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20058614
2024-02-15
用途: 靴修理など
サービス業

見た目が最高によい。
たすき掛けにしてかけるのでなれるまで、ちょっと苦労があった。
生地的にもしっかりしてると思う。
後は、洗ったときの色落ちかな。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする