ホッティーポリマー
シリコーントリム HR-07タイプ
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途
医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして
適合板厚(mm)
1.0~3.2
材質(本体)
シリコーンゴム
使用可能温度範囲
-60~170℃
材質(芯金)
鉄(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※端末に金属が露出する可能性がありますので、取り扱いの際には怪我をしないようご注意ください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20036677
HR-07
1本(1m)
黒
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036686
HR-07
1本(2m)
黒
2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036695
HR-07
1本(3m)
黒
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20036704
HR-07
1本(4m)
黒
4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036713
HR-07
1本(5m)
黒
5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036722
HR-07
1本(6m)
黒
6
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036738
HR-07
1本(7m)
黒
7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036747
HR-07
1本(8m)
黒
8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036756
HR-07
1本(9m)
黒
9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036765
HR-07
1本(10m)
黒
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036774
HR-07
1本(20m)
黒
20
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036783
HR-07
1本(75m)
黒
75
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036792
HR-07
1本(1m)
グレー
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036808
HR-07
1本(2m)
グレー
2
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036817
HR-07
1本(3m)
グレー
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036826
HR-07
1本(4m)
グレー
4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036835
HR-07
1本(5m)
グレー
5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036844
HR-07
1本(6m)
グレー
6
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036853
HR-07
1本(7m)
グレー
7
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036862
HR-07
1本(8m)
グレー
8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036878
HR-07
1本(9m)
グレー
9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036887
HR-07
1本(10m)
グレー
10
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20036896
HR-07
1本(20m)
グレー
20
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036905
HR-07
1本(75m)
グレー
75
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください