曜日別特売

シリコーントリム HR-09タイプ

シリコーントリム HR-09タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプ - ホッティーポリマー

接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。

用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※端末に金属が露出する可能性がありますので、取り扱いの際には怪我をしないようご注意ください。
全24種類を絞り込む
長さ(m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20037158HR-091
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037167HR-092
オープン
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
20037176HR-093
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037185HR-094
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037194HR-095
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037203HR-096
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037212HR-097
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037228HR-098
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037237HR-099
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037246HR-0910
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037255HR-0920
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037264HR-0975
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037273HR-091グレー
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037282HR-092グレー
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037298HR-093グレー
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037307HR-094グレー
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037316HR-095グレー
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037325HR-096グレー
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037334HR-097グレー
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037343HR-098グレー
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037352HR-099グレー
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037368HR-0910グレー
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037377HR-0920グレー
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037386HR-0975グレー
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする