曜日別特売

30m巻ロール紙 白

30m巻ロール紙 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]30m巻ロール紙 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]30m巻ロール紙 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]30m巻ロール紙 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]30m巻ロール紙 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]30m巻ロール紙 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]30m巻ロール紙 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]30m巻ロール紙 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(4件のレビュー)

地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。

白(70k)幅(mm)788長さ(m)30科目生活科・総合学習内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2003770213955
オープン
2,400
2,640(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20037702
2024-11-18
用途: 発表会の演目
学研朝霧台教室サービス業

絵の具、墨汁どちらも滲むこともなくきれいに発色しました。丸めて保存するとクレヨンは擦れて移ります。厚さも薄すぎず、ピシッとして扱いやすかったです。

対象商品 : 20037702
2022-05-05
用途: アクリル絵の具のお絵描き
サービス業

子どもがアクリル絵の具でお絵描きする用にいつも注文してます。紙もしっかりしてるので、使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 20037702
2019-10-14
用途:
その他業種

子供の幼稚園で子供の等身大の絵を描く制作用に購入。身長に合わせてカットでき、絵具を使っても丈夫で良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 20037702
2020-02-11
用途: 行事用看板に

必要な長さに簡単に切れる。強度的にも模造紙と変わらない。墨汁の種類によるのか乾いたときにややしわができる。周辺へのにじみはほとんどない。いろいろと使用できそうです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする