アシストバッグ えんじ

アシストバッグ えんじ - アーテック[学校教材・教育玩具]アシストバッグ えんじ - アーテック[学校教材・教育玩具]アシストバッグ えんじ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(4件のレビュー)

丈夫で手軽に扱える。

質量(g)38.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20037955168013ポリエステル420270えんじ巾着袋
オープン
346
381(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20037955
2022-09-07
用途: 作業部品の持ち運び入れ
建設業・工事業

横幅が、以外と短い。
軽い物を入れるにはOK.
重たく、角ばった物を入れるにはNG

対象商品 : 20037955
2018-09-13
用途: 出張用
自動車・二輪車・自転車関連業

出張用で革靴を入れるのに購入。この価格なら問題ありません。

対象商品 : 20037955
2017-05-09
用途: 作業道具入れ
その他業種

本来の使い方ではありませんが、あまり使わない色でかつ目立つ色がよく、ちょうど頃合いでしたので購入しました。現場作業用品を入れています。

対象商品 : 20037955
2017-03-21
用途: シューズバックとして
有限松本米穀店卸売・小売業

少し小さいかなと思いましたが、以外と自分の愛用するシューズがなんの問題なく入ったのでホッとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする