エコバッグ(A4)

エコバッグ(A4) - アーテック[学校教材・教育玩具]エコバッグ(A4) - アーテック[学校教材・教育玩具]エコバッグ(A4) - アーテック[学校教材・教育玩具]エコバッグ(A4) - アーテック[学校教材・教育玩具]エコバッグ(A4) - アーテック[学校教材・教育玩具]エコバッグ(A4) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

A4サイズの無漂白コットン製バッグです。丈夫!コンパクト!A4サイズのエコバッグ。

質量(g)36縦(mm)320横(mm)260ひも長(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2003798273016無漂白コットンA4生成エコバッグ
オープン
291
320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20037982
2023-07-28
用途: 買い物
運輸・通信業

サイズ感もちょうど良い。
ちょっとした買い物に使ってる

対象商品 : 20037982
2020-03-29
用途: 買物の時に
製造業

買物の時の袋が有料になるのでもっと大きいサイズのエコバッグも欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする