エコバッグ(無漂白コットン)

エコバッグ(無漂白コットン) - アーテック[学校教材・教育玩具]エコバッグ(無漂白コットン) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

無漂白コットンを使用した、環境に優しいエコ商品です。丈夫!コンパクト!

質量(g)42ひも長(mm)225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2003799871509無漂白コットン370360110生成エコバッグ
オープン
373
410(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20037998
2020-07-17
用途: 買物に
製造業

エコバック代わりに購入。
コンビニにちょっと寄ろうと言う時に便利。
コットンなので汚れても洗って繰り返し使えそう。

対象商品 : 20037998
2016-11-18
用途: 手荷物を入れるのに

価格が安いので仕方ないと思いますが、生地が思ったよりもペラペラで頼りない。2Lのペットボトルを入れるのが重さ的に限界です。ちぎれそうです。もう少し丈夫であれば…と思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする