アーテック[学校教材・教育玩具]
プラボックス
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物を保管出来ます
スライド開閉式
材質:強化スチロール樹脂。サイズ:97×97×97mm(厚み3mm)
用途
日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。
材質
強化スチロール樹脂
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
97×97×97
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20038752
7053
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください