不織布トートバッグ タテ型

不織布トートバッグ タテ型 - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布トートバッグ タテ型 - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布トートバッグ タテ型 - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布トートバッグ タテ型 - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布トートバッグ タテ型 - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布トートバッグ タテ型 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

厚手の不織布のA3サイズよりも大きいタイプです。たっぷりな深さが魅力のタテ型。90mmのまち付。

質量(g)41ひも長(mm)380内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2003894470253不織布42037090ベージュトートバッグ
オープン
273
300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: A3の図面やほかの書類いれ
建設業・工事業

軽くて安くて丁度A3の図面やファイルが入るので追加購入しました。
満足しております。

対象商品 : 20038944
2019-06-12
用途: 書類運び・移動
卸売・小売業

ペラペラの見るからに安物。
ファイルの重みに耐えられずすぐ破れそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする