曜日別特売

緊急用給水袋 3L マチ付

緊急用給水袋 3L マチ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

緊急時に必要な水の確保に。かさばらないからいつでも使える。

材質ナイロン、ポリエチレン寸法(mm)300×270(マチ150)耐冷温度(℃)-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200393553966
オープン
240
264(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20039355
2022-06-29
用途: 災害対策としの備えとして購入
UAゼンセン日本介護クラフトユニオンその他業種

災害対策としの備えとして購入したので使用していませんが、水が入った際、持ち手部分でどの程度の負担(手に食い込む)があるのか気になります。しかし、災害対策としての商品としては、コンパクトで気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする