アーテック[学校教材・教育玩具]
作品収納バック ビニールホック付
4切サイズが折らずに入ります!作品飛び出し防止ホック付!小さなお子様が持っても、地面に擦らない!
ホック付! 雨に強い! 絵が描ける! 肩かけOK!
質量(g)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20039495
11133
ビニール
450
460
作品収納バッグ
¥
200
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください