アーテック[学校教材・教育玩具]
追肥
材質:チッソ:リン酸:カリウム (8:8:8)。サイズ:62×75mm
用途
理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
仕様
約30粒入
成分
チッソ:リン酸:カリ:クド(10:10:10:1)
内容
植物栽培
名称
888-化成肥料
登録保証
生第(号)47790
科目
生活科・総合学習
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20040606
2729
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください