LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート サン セバスチャン
ヨーロピアンテイストの唐草のレリーフが特徴です。
丁寧な手仕事による、優美で繊細な製品です。
材質
黄銅(真鍮)
付属品
専用取付ブラケット
セット内容
プレート、取付専用ブラケット
質量(g)
140
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×9.5
内容量
1セット
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20041236
PXP-F-01221-PB
ブライト パティナ
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041245
PXP-F-01221-BD
ホワイト デカペ
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041254
PXP-F-01221-CB
ブライト クローム
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041263
PXP-F-01221-NS
サテン ニッケル
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20041272
PXP-F-01221-OB
ブライト ゴールド
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041288
PXP-F-01221-RU
ラスティック カッパー
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041297
PXP-F-01221-OR
リアル ゴールド
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041306
PXP-F-01221-OP
ゴールド ホワイト パティナ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった