LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート フィレンツェ
縁にもレリーフを施した、重厚で格調高いデザインです。
ゴールドやクロームの輝きに加え、ジェットブラックとルビーレッドは表面にエナメルコーティングを施しており、鮮やかな色彩が楽しめます。
材質
黄銅(真鍮)
付属品
専用取付ブラケット
セット内容
プレート、取付専用ブラケット
質量(g)
150
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×9.5
内容量
1セット
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20041315
PXP-F-01361-PB
ブライト パティナ
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041324
PXP-F-01361-CB
ブライト クローム
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041333
PXP-F-01361-OB
ブライト ゴールド
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041358
PXP-F-01361-NEEN
ジェット ブラック
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041367
PXP-F-01361-ROEN
ルビー レッド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041342
PXP-F-01361-OP
ゴールド ホワイト パティナ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった