LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート Zwei L Zwei L仕上
澄んだ輝きの鏡面加工とシルクのようなヘアライン仕上で、ステンレス鋼の美しさを追求しました。
ドアハンドルなどの豊富なハードウェアとあわせて、統一感のある空間に。
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質
ステンレス鋼(SUS316)
セット内容
プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
色
ステンレス
質量(g)
255
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×139×8
仕上
Zwei L仕上
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20041507
ZL-PXP01-3401
¥
73,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった