LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコ
中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。
絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。
材質
黄銅(真鍮)
付属品
十字穴付丸皿小ねじM3.5×6
セット内容
プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本)
質量(g)
51
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×7.3
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20041516
PXP-LC01-SN
サテンニッケル
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041525
PXP-LC01-BN
ブラックニッケル
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20041534
PXP-LC01-GC
ゴールド
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041543
PXP-LC01-AB
真鍮古美
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった