スイッチ・コンセントプレート フレックス ホワイト

スイッチ・コンセントプレート フレックス ホワイト - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート フレックス ホワイト - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート フレックス ホワイト - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート フレックス ホワイト - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート フレックス ホワイト - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート フレックス ホワイト - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート フレックス ホワイト - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート フレックス ホワイト - LAMP(スガツネ工業)

ファブリックを替える感覚で、スイッチ・コンセントプレートを楽しむという発想。
豊富なテクスチャとカラーで、コーディネートの幅を広げます。

材質ABS樹脂付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)28種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20041552PXP-FW01-WWホワイトオーク
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041568PXP-FW01-WRナチュラルバーチ
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041577PXP-FW01-SW石目調ホワイト
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041586PXP-FW01-ARアクセントオレンジ
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041595PXP-FW01-APアクセントピンク
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041604PXP-FW01-ABアクセントブルー
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041613PXP-FW01-AGアクセントグリーン
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041622PXP-FW01-CWクリアーホワイト
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
20041638PXP-FW01-FBベージュ
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041647PXP-FW01-PW和紙 織
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする