LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。
シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質
ABS樹脂
付属品
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)
28
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×8.6
内容量
1セット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20041656
PXP-FB01-WL
ブラックオーク
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041674
PXP-FB01-CB
クリアーブラック
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041692
PXP-FB01-WC
クリアーカリン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041708
PXP-FB01-WE
クリアーエボニー
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041717
PXP-FB01-FD
ダークベージュ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041726
PXP-FB01-LM
マロンカーフ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041735
PXP-FB01-LR
ボルドーカーフ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041744
PXP-FB01-LB
ブラックモロッコ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20041665
PXP-FB01-SM
シルバーメタル
オープン
取扱い終了
返品不可
20041683
PXP-FB01-CR
クリアーレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック
参考になった
参考になった