LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート クールメタル
余分な装飾をを削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。
ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)
質量(g)
90
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×7.3
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20041753
PXP-ES01-HL
ステンレス銅(SUS304)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041762
PXP-ES01-BL
ステンレス銅(SUS305)
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった