LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート UV漆
400年の歴史をもつ「会津塗り」が、現代技術と融合して高い強度を誇る「UV漆」に。
しっとりと潤んだような質感、蒔絵を思わせる壮麗な設えは、まさに芸術品です。
材質
黄銅(真鍮)
付属品
専用取付ブラケット
セット内容
プレート、専用取付ブラケット
質量(g)
204
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×10.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20041778
PXP-UU01-MA
麻の葉
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041787
PXP-UU01-MP
金粉
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041796
PXP-UU01-RL
糸
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった