LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート エイジド キャスト
鋳肌独特の荒い質感にこだわり、時を経たような深みのある風合いが魅力的です。
侘・寂(わび・さび)を感じさせる無駄を削ぎ落とした形状は、和洋どちらの空間にもマッチします。
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質
黄銅(真鍮)
セット内容
プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)
290
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×139×8.2
内容量
1セット
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20041805
PXP-AC01-BL
ブロンズブラック
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20041814
PXP-AC01-BR
ブロンズブラウン
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041823
PXP-AC01-YE
ブロンズイエロー
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041832
PXP-AC01-RD
ブロンズレッド
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20041848
PXP-AC01-KY
ブロンズ結晶イエロー
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった