曜日別特売

スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル

スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル - LAMP(スガツネ工業)

「美濃焼」のやわらかさを活かした、インテリアにとけ込むデザインです。
カラーによって釉薬をこまめに変え、艶やかな光沢とマット、2つの質感をそろえました。

材質陶磁器付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本)質量(g)63種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×8.1内容量1セット
注意
素材の特性を活かしているため、製品の寸法、仕上げには差があります。
ねじは、プレートのがたつきがなくなる程度に締めてください。
ねじの締めすぎは、素材の特性上、破損の原因になりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20041857PXP-PW01-BLブラック
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
20041866PXP-PW01-BRブラウン
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
20041875PXP-PW01-WTホワイト
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする