LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー レトロ
深みのあるレトロカラーが壁面のアクセントに。
ホーローのつややかさと発色の美しさを最大限に活かしました。
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質
鋼
セット内容
プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)
80
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×125×8.2
内容量
1セット
注意
製造工程上、表面にごく小さな黒点が生じますが、使用には問題ありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20041884
PXP-HH01-WT
ホワイト
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041893
PXP-HH01-BR
ブラウン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041902
PXP-HH01-CM
クリーム
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20041918
PXP-HH01-MG
モスグリーン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった