LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(メジロカバ)
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。
柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質
天然木(メジロカバ)
セット内容
プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)
色
クリアー塗装
質量(g)
30
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×123×7.5
内容量
1セット
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
天然木を使用しているため、湿度などにより反りが発生することがありますが、取付に支障はありません。
なお、平らな場所で乾燥させると反りは直せます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20041927
PXP-WR01-MK
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった