LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー ベイシック
ホーローのもつ光沢が、清潔感を与えます。
モダンデザインの父、ウィリアム・モリスのテキスタイルパターンで、空間を慎ましくも華やかに演出します。
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質
鋼
セット内容
プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)
83
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×134×8
内容量
1セット
注意
製造工程上、表面にごく小さな黒点が生じますが、使用には問題ありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20042006
PXP-HS01-WT
ホワイト
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20042015
PXP-HS01-BL
ブラック
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20042024
PXP-HS01-MA
ホワイト/マロー
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20042033
PXP-HS01-FR
ホワイト/フルーツ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20042042
PXP-HS01-WL
ホワイト/ウィローボウ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった