LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート ポタリー ローズ
バラ模様のレリーフがロマンティックなプレートです。
落ち着いた色合いと美濃焼の高級感で、甘さをおさえた上品な印象に仕上げています。
材質
陶磁器
付属品
十字穴付丸皿小ねじM3.5×8
セット内容
プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本)
質量(g)
56
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×132×8
内容量
1セット
注意
素材の特性を活かしているため、製品の寸法、仕上げには差があります。
ねじは、プレートのがたつきがなくなる程度に締めてください。
ねじの締めすぎは、素材の特性上、破損の原因になりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20042112
PXP-PR01-PK
ピンク
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20042128
PXP-PR01-LB
ライトブルー
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20042137
PXP-PR01-WT
ホワイト
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった