曜日別特売

吸水スポンジモップ V型

吸水スポンジモップ V型 - テラモト吸水スポンジモップ V型 - テラモト
(8件のレビュー)

手を汚さずにスポンジを絞ることができ、水たまりや窓ガラスの結露除去、浴室の清掃にもお使いいただけます。

用途吸水用、スポンジモップ種類スポンジモップトラスコ品番368-4903材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、スポンジ:PVAスポンジ長さ(mm)1250幅(mm)280質量(g)720繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20042496CL-844-600-0
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20042496
2021-10-18
用途: 工場構内

工場構内のイレギュラー的に出る水処理に困っていました。
この製品を購入し、試しに使用したら、とても吸水が高く、作業が捗りました。
こういうのが欲しかったと現場作業者が喜んでいました。

対象商品 : 20042496
2018-10-10
用途: 清掃に
サービス業

コストパフォーマンスが良いです。吸い取りが良いので、雨、雪などの水分が多い時も重宝しています。

対象商品 : 20042496
2018-08-14
用途: 清掃作業時

伸縮ストッパーが緩いのか少し力を加えながら清掃するとすぐに最短になってしまいます。それ以外はとても満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 20042496
2018-05-16
用途: レジャーホテルの浴室 掃除 結露対策
有限会社八坂商事サービス業

この商品の最大の特徴は、ヘッドの軽さです。他社製品が重量1kg前後なのにこの商品は、720g。レジャーホテルのように一日に何部屋も天井の結露と戦うと300gの差は歴然。以前は、他社製品で腕がパンパンになるのが軽減されました。欲を言えば、伸縮機能を外してさらに軽くなれば尚良し。

2が参考にしています
対象商品 : 20042496
2017-08-05
用途: 水切り時
千葉外科内科病院

水切れが良く、使いやすい。柄のしまりが緩く勝手に伸びてきてしまうのが少し残念。

1が参考にしています
対象商品 : 20042496
2017-10-07
用途: お風呂の洗い場の毎日の清掃お風呂
その他業種

水をしっかり吸収してくれるので便利です。
柄が伸縮するのですが止める所がすぐに緩んでしまって伸びてしまいます。

対象商品 : 20042496
2018-11-05
用途: 雨天時の集会場の床の水取り
建設業・工事業

柄の長さが調整できるのは良いですが、力を加えてモップを使うと柄の長さが短くなり使いにくい。長さを固定する部分の改良を望みます

2が参考にしています
対象商品 : 20042496
2016-04-18
用途: 会社玄関前の雨天時そうじ用

雨天時、会社受付入り口が、マットが敷いてあるところ以外の床がぬれてしまうため
モップで拭くようにしているのですが、もっといいものはないかと探したところ、こちらが目にはいりました。
大雨の時をのぞき、最初の洗いのみで必要エリアの掃除が完了でき、バケツも持ち歩かずに済みました。雨の日対応が楽になりました!なかなか快適です。
(大雨のときは途中で1回洗いました)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする