曜日別特売

雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受

雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 - オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 - オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 - オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 - オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 - オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 - オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 - オーティス
(10件のレビュー)

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。

用途軒樋の固定内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20050144AA120000275mm
オープン
199
219(税込)
当日出荷
お客様組立品
87541572AB1250033--
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
20050162AA1250034105mm
オープン
229
252(税込)
当日出荷
お客様組立品
20050187AA1250035120mm
オープン
349
384(税込)
当日出荷
お客様組立品
20050205AC1250034S新茶105mm
オープン
339
373(税込)
当日出荷
お客様組立品
20050214AC1250034K105mm
オープン
329
362(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20050187
2022-12-18
用途: 4mmステンレスワイヤーに雨どいをバインド線で吊るす為に使用

ノーブランド 雨どい金具 横打(並受) サイズ120mm 1個 AA1250035と
ノーブランド 雨どい金具 瓦下横打 亜鉛メッキ製 サイズ120mm 1個 AA3915375を同時に購入した。
横打(並受) は瓦下横打 より金属に厚みがあり、瓦下横打 より曲げ難い。

対象商品 : 20050162
2022-09-08
用途: 雨どいのメンテナンス。
その他業種

ノーブランド品と侮るなかれ。メッキも厚くしっかりした出来です。

対象商品 : 20050162
2020-09-24
用途: 車庫のポーチに
その他業種

車庫のポーチの形状にマッチしており、Goodです。

対象商品 : 20050162
2020-05-02
用途: 雨樋金具の交換
建設業・工事業

20年以上の雨樋金具を交換。
穴が3ケ空いているが、今回は手前と奥の2ヶ所を使用。
亜鉛メッキ加工されているので、10年は持って貰いたいですね。

対象商品 : 87541572
2019-09-13
用途: 車庫の屋根の修理に使用しました。
1949金融・保険業

しっかりした出来上がりで、完成後の見栄えもよく、ステンレス製品と言うのが大変気に入りました。

対象商品 : 20050162
2019-02-26
用途: 雨どい補修。

塩害の地方のため、設置後どの程度持つかを検証する。

対象商品 : 20050144
2018-04-18
用途: 雨どいを取り付ける為
電気・ガス・熱供給・水道業

貰い物の雨どいを取り付ける為、近所のホームセンターで探しましたが合うサイズが無かったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 20050162
2017-07-06
用途: 廃棄物置き場の管理表示
サービス業

丈夫で設置し易い。価格も安かったので大変満足でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする