雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャー 控金

雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャー 控金 - オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャー 控金 - オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャー 控金 - オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャー 控金 - オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャー 控金 - オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャー 控金 - オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャー 控金 - オーティス
(8件のレビュー)

たてといを固定する控え金具です。

用途たてといの固定内容量1個
全6種類を絞り込む
仕上
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
サイズ
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20050372AA6231055亜鉛メッキ55mmパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
オープン
149
164(税込)
当日出荷
お客様組立品
20050388AA6231060亜鉛メッキ60mmパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
お客様組立品
20050397AA6231075亜鉛メッキ75mmパナソニック(ナショナル)、デンカ(トヨ、軍配)
オープン
169
186(税込)
当日出荷
お客様組立品
20050406AC6231055Sしんちゃ55mmパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
20050415AC6231060Sしんちゃ60mmパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
お客様組立品
20050424AC6231060K60mmパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20050397
2023-06-12
用途: 竪樋の掴み
エヌ企画

従前の物に比べてややチャチでしたが、逆にその柔らかさが取付には楽が出来ました

対象商品 : 20050388
2022-08-12
用途: 樋修理
農・林・水産業

老朽化した縦樋の修理に使用しました。普通に使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 20050372
2021-08-27
用途: 雨どい補修
ファニーカスタム&サービス

安価な品ですがなにも問題ありません。割引キャンペーンを利用してさらに御得に購入する事が出来ました。

対象商品 : 20050397
2019-07-28
用途: 竪樋保持
農・林・水産業

釘部分に目印があり深さが分かりやすい。
安価ですが丈夫そう。
釘頭が低くなっているのでくぎ抜きの柱を噛ませて打ち付けました。
閉める際に固かったですがその分しっかり保持しているようで満足。
開き止めの割ピンが付いてこないので適当な針金を用意する必要がありますね。

対象商品 : 20050372
2018-11-04
用途: 雨どい施工時
自動車・二輪車・自転車関連業

ブランド品と比べてもなんら損傷ないと思います。
ただつかみ部分が少し狭いような...手動での調整が必要なような...
あとは全く問題ないと思います。
色々なバリエーションを期待しています。

対象商品 : 20050388
2017-07-11
用途: 雨どいの、保持固定用。
シャルマン西大島

低金額にしては、しっかりとしており、工夫してあるストッパー部などは、とても良くできている。

対象商品 : 20050388
2020-11-11
用途: 雨樋架け替え
建設業・工事業

このキャッチャー(でんでん)ハメるのに、かなり固い。かぶせ部のアールが少し甘い。縦樋60で施工していたが、とにかくハマらない。でんでんセットするのに、こんな苦労したのは、初めて。もちろん、板金玄能で叩き入れるのだから、受け部のアールは、多少の変形はするが、それを加味しても、これは、捗らない。

1が参考にしています
対象商品 : 20050388
2019-03-27
用途: たて樋の支持金具交換時
農・林・水産業

紫外線の経験劣化でたて樋のプラスチック製支持具の交換部品として購入しました。
以前は近所のホームセンターにも在庫されていたのですが合致する商品がなくなってしまい本製品を購入しました。金属製品のため紫外線の影響はなく長期間使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする