曜日別特売

雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン

雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン - オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン - オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン - オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン - オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン - オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン - オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン - オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン - オーティス
(26件のレビュー)

たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。

用途たてといの固定寸法L(mm)45内容量1個
全7種類を絞り込む
仕上
寸法D(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20050442AA6233355亜鉛メッキ55
オープン
299
329(税込)
当日出荷
お客様組立品
20050458AA6233360亜鉛メッキ60
オープン
329
362(税込)
当日出荷
お客様組立品
20050467AA6233375亜鉛メッキ75
オープン
349
384(税込)
当日出荷
お客様組立品
20050476AC6233355Sしんちゃ55
オープン
349
384(税込)
当日出荷
お客様組立品
20050485AC6233360Sしんちゃ60
オープン
349
384(税込)
当日出荷
お客様組立品
20050494AC6233360K60
オープン
349
384(税込)
当日出荷
お客様組立品
20050433AA6343345亜鉛メッキ45
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20050467
2026-01-20
用途: 雨樋メンテナンス

縦樋が外れてしまい雨がダダ漏れだったので修理に使用。外壁にぴったり固定できた

2025-05-30
用途: 縦樋の掴み金物
アンドウ設計事務所建設業・工事業

ピッタリフィットでとてもしっかり設置できました。とてもよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20050442
2023-12-02
用途: 雨どいの修繕
農・林・水産業

雨どいの取り換えの為に購入しました。メーカーものでしっかりとした作りで申し分ありません。

対象商品 : 20050494
2023-04-06
用途: 樋補修
共栄工務店

昔の角樋から丸樋に取り替えるのに、使用しました。只、ビス留めが出来ずリベット留めになりましたが、出来ました。

対象商品 : 20050458
2022-09-02
用途: 配管

この値段は安いと思います。しっかりとした造りで問題なしです。

対象商品 : 20050458
2021-10-11
用途: たて樋配管工事
新村電気建設業・工事業

ノーブランドながら まあまあ使用可です 亜鉛メッキ耐久はどうでしょうか?

対象商品 : 20050442
2020-06-28
用途: 竪樋の取付け時
建設業・工事業

竪樋を簡単に、ワンタッチで固定でき、かつ、取り外しも、簡単にできた。

1が参考にしています
対象商品 : 20050485
2019-05-13
用途: たて樋取付け時
建設業・工事業

ホームセンターでは、この型のカラー塗装部品が手に入りにくいので重宝しています。T型はビス止めできるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする