曜日別特売

作業主任者・有資格者用マグネット

作業主任者・有資格者用マグネット - ユニット作業主任者・有資格者用マグネット - ユニット作業主任者・有資格者用マグネット - ユニット作業主任者・有資格者用マグネット - ユニット作業主任者・有資格者用マグネット - ユニット作業主任者・有資格者用マグネット - ユニット作業主任者・有資格者用マグネット - ユニット作業主任者・有資格者用マグネット - ユニット
取付方式マグネット材質ゴムマグネット寸法(mm)40×240(大・中・小サイズ共用)質量(g)30内容量1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20053793313-71737-7738
540
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
20053802313-72737-7746
540
419
461(税込)
翌日出荷
返品不可
20053818313-73A737-7754
540
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
20053827313-74A737-7762
540
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
20053836313-75737-7771
540
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
20053845313-76A737-7789
540
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
20053854313-77737-7797
540
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
20053863313-78737-7801
540
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
20053872313-79737-7819
540
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
20053888313-80A737-7827
540
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
20053897313-81737-7835
190
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする