温度調節器KT4R AC100-240V

温度調節器KT4R AC100-240V - Panasonic(パナソニック)
(9件のレビュー)
制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電源電圧(V)AC100-240内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御出力
警報出力
通信機能
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20052707AKT4R111100リレー接点リレー接点出力 1a(警報出力1)なしマルチ入力(熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流)
9,800
取扱い終了
代替品有
20052716AKT4R112100SSR駆動用電圧リレー接点出力 1a(警報出力1)なしマルチ入力(熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流)
9,800
取扱い終了
代替品有
20052734AKT4R111200リレー接点リレー接点出力 1a(警報出力2)なしマルチ入力(熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流)
10,500
取扱い終了
代替品有
20052752AKT4R112200SSR駆動用電圧リレー接点出力 1a(警報出力2)なしマルチ入力(熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流)
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20052768AKT4R113100電流リレー出力 接点1点なしマルチ入力
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20052777AKT4R113200電流---
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20052725AKT4R113100電流---
9,800
取扱い終了
返品不可
20052743AKT4R112100SSR駆動用電圧---
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20052707AKT4R11110046676061E5CC-RX2ASM-000AKT4R111100 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676061温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
17,980
税込19,778
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
20052716AKT4R11210046675727E5CC-QX2ASM-000AKT4R112100 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46675727温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
21,980
税込24,178
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
20052734AKT4R11120046676061E5CC-RX2ASM-000AKT4R111200 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46676061温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
17,980
税込19,778
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
20052752AKT4R11220046675727E5CC-QX2ASM-000AKT4R112200 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46675727温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
21,980
税込24,178
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
20052768AKT4R11310046675167E5CC-CX2ASM-000AKT4R113100 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46675167温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
25,980
欠品中
税込28,578
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
20052777AKT4R11320046675167E5CC-CX2ASM-000AKT4R113200 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 46675167温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)1個
25,980
欠品中
税込28,578
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20052707
2022-08-17
用途: 乾燥炉の温度制御
建設業・工事業

安いし、機能も充実、マルチ入力、安心もパナソニック。
大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20052716
2021-03-05
用途: 200℃以上の安定した温度調節器として購入しました。
その他業種

200℃以上の安定した温度調節とPID制御、オートチューニング付きが欲しくて購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 20052707
2020-12-22
用途: 自動機の温調器故障の為
その他業種

商品につきましては、自動機に取り付けられております品番から検索しまして、問題なく使用出来ております。

対象商品 : 20052707
2020-11-28
用途: 設備の制御
その他業種

4~20mAを入力して設備のon-off制御をするために購入。非常にコンパクトで高機能。

対象商品 : 20052707
2019-03-12
用途: kタイプTCを使った温度制御に使用
製造業

温度制御機能に不満は無いですね。 TCのマルチモード、オフセット等が使えるので実効値とのすり合わせも何ら問題ない。 O.1℃精度仕様にして使用してます。 今後も使わせてもらいます。

対象商品 : 20052707
2018-05-20
用途: ゴムプレス機の温度調節器に使用。
小泉ゴム工業所製造業

同じ製品なのに他社より安いとゆう事です。製品も直ぐに届きました。

対象商品 : 20052707
2017-10-18
用途: 公衆浴場の湯温の制御に使用
株式会社第一電設建設業・工事業

操作性がよかった。
技術サポートの対応が素晴らしかった。

対象商品 : 20052716
2016-07-27
用途: リボンヒーターの温度制御
学校法人早稲田大学

この温調は簡単なプログラムもついていて、設定も簡単でコスパが良い。温調と照光キットを組み合わせて、出力制御できる温調を製作しました。出力調整できない市販の温調の半額以下で製作できた。さらに何台か製作する予定です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする