イスカル
マルチマスターヘッドMMEC E
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
アルミ加工用(ミリング加工)
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃数
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37392451
MM EC100E07C4CF-4T06
-
-
-
-
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37392476
MMEC120E09C5CF-4T08 IC908
12
4
9
超硬
¥
25,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37392546
MM EC160E12C6CF-4T10
16
4
12
超硬
¥
39,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
37392582
MMEC200E15C6CF-4T12 IC908
20
4
15
超硬
¥
45,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください