サンワサプライ
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)
(1件のレビュー)
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
内容量
1本
関連資料:
商品導入事例(1.9MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20056505
KM-A2-10K2
1
¥
1,280
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
20056514
KM-A2-18K2
1.8
¥
1,300
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
20056523
KM-A2-36K2
3.6
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
20056532
KM-A2-50K2
5
¥
2,180
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20056548
KM-A2-100K2
10
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください