サンワサプライ
プロジェクター台(シルバー)
天板は簡単なレバー操作で、高さ可変が可能です。
天板にはプロジェクターの落下防止のためのガード付きです。
中棚にはAV機器を収納できます。
ケーブル等を収納するためのケーブルボックス付きです。
総耐荷重(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
512×380×707~859
質量(kg)
11.5
天板寸法(mm)
492×320
材質(フレーム)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番
64-0868-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20057424
PR-8
¥
39,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません