ユニット
安全掲示板(組み合わせ自在型)組合せ型部品
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
材質
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20057738
314-10
-
鉄板
737-7886
120×800
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20057747
314-11
-
鉄板
737-7894
500×800
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20057756
314-12
-
鉄板
737-7908
500×800
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20057774
314-14
-
鉄板
737-7916
120×800
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20057783
314-15
-
鉄板
737-7924
700×800
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20057792
314-16
-
鉄板
737-7932
400×800
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20057808
314-17
-
鉄板
737-7941
330×800
¥
7,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20057817
314-18
-
鉄板
737-7959
120×800
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20057826
314-19
マグネット
鉄板、ゴムマグネット(カラー板)
811-5502
700×800
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20057835
314-20
-
鉄板
737-7967
800×800
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20057844
314-21
-
鉄板
737-7975
700×800
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20057853
314-22
-
鉄板
737-7983
800×800
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20057862
314-23
-
鉄板
737-7991
700×800
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20057878
314-24
-
鉄板
737-8009
800×800
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20057765
314-13
マグネット
鉄板、【時間数字板】ゴムマグネット、【日付数字板】ゴムマグネット
811-5501
450×800、【時間数字板】68×57×0.8厚、【日付数字板】28×29×0.8厚
¥
16,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください