曜日別特売

革手工房 防寒オイルブラウン 牛床革マジック

革手工房 防寒オイルブラウン 牛床革マジック - ユニワールド
(6件のレビュー)

オイル加工で洗って使える!!
水に濡れた後も柔らかさを維持します
脱着楽々マジック止めタイプ
内側は暖かいフリース使用

サイズフリー(L)全長(cm)22中指長(cm)10手の平幅(cm)10アテ有無アテ付材質牛革・ポリエステルブラウン入数(双)1機能防寒内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20061816KS849
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20061816
2020-01-21
用途: 雨天寒風の中ハンドル操作
製造業

全天候用防寒装備としてはまずまず。手入れ方法を記した紙が添付され感心した。しかし出荷時からこういう仕様なのだろうが、商品管理タグが商品に3箇所も刺さっており、皮に穴が開いてしまっているのはとても残念。

対象商品 : 20061816
2020-03-12
用途: 車両系や建設機械の点検整備など
建設業・工事業

フリーサイズなのだが、かなり小さめ。おそらく市販の手袋のMあたりかな?
つくりはしっかりしていて長持ちはしそう。
まだ洗ったことはない。

対象商品 : 20061816
2019-02-01
用途: アウトドアや薪割りにもってこいです!

安いのに非常に柔らかく暖かい革手袋です!
焚火やバーベキューなどに重宝してます。

2018-01-23
用途: バイク乗車時に使用
その他業種

フリースが裏地なので裏地無し若しくは綿裏地より断然暖かいです。最初はゴワゴワですが使用していくうちにしなやかになりました。
長持ちすれば良いな‥

1が参考にしています
対象商品 : 20061816
2018-02-26
用途: アウトドアに…

価格の割に革が柔らかく、裏地が付いていて暖かいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20061816
2016-12-26
用途: 外作業時の防寒用

フリーサイズだが他の商品のMとLの間のサイズみたいな感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする