曜日別特売

暖かい柔らかい裏起毛軍手 滑り止め 5双入り

暖かい柔らかい裏起毛軍手 滑り止め 5双入り - ユニワールド暖かい柔らかい裏起毛軍手 滑り止め 5双入り - ユニワールド暖かい柔らかい裏起毛軍手 滑り止め 5双入り - ユニワールド
(2件のレビュー)

内側・裏起毛仕様で寒さに強い!!
すべり止め付き!!

材質
ポリエステル・レーヨン(手袋本体)
塩化ビニール(スベリ止め)
全長(cm)約22.5手のひらまわり(cm)約19ホワイトサイズフリー入数(双)5機能防寒ゲージ数7編数2本内容量1組(5双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200618951450
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20061895
2020-12-04
用途: 冬場の車の運転
製造業

手が冷えるので温かくて、滑り止めが付いていて、しかも安い手袋を探していました。
こちらはそのすべてを満たしています。
しかし、自分にはフリーサイズが大きかったので-1
サイズ展開されればいいのに

対象商品 : 20061895
2018-01-11
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

想像以上に温かく満足した商品です。無くなり次第、注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする