モノタロウ

クランプレバー

クランプレバー - モノタロウクランプレバー - モノタロウ
(8件のレビュー)
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部めねじ内容量1個
注意
※用途以外の使用はお止めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20062132N-KLF-45-M6-SR45M6×18102535
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20062148N-KLF-63-M8-SR63M8×1.251013.53145
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20062157N-KLF-78-M10-SR78M10×1.514163655
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20062132
2024-03-04
用途: 塗装用ヒータースタンド使用時

赤外線ヒーターを片持ち式にして使用したいと思いφ19パイプとクランプでアームを
自作しました。クランプの締付ボルトはM6なので全ネジを必要長さに切断し調整しました。赤外線ランプは割と重くアームのほか頬杖もパイプで製作し伸縮・角度調整用にクランプレバー2個使用しました。これでアームスタンド固定時レンチなど使用しなくてもスムーズに調整することが出来ました。

対象商品 : 20062132
2024-06-02
用途: 破損部品の交換
医療・福祉・介護関連業

元々プラ製のレバーが破損したためその交換用として購入。こちらは金属製のレバーで、処分品のため安価で購入できて助かりました。

対象商品 : 20062132
2022-11-15
用途: 農機整備

農機に使用されているレバーは、樹脂製で柔らかく壊れやすくて値段も高いので、非常に助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 20062132
2022-12-22
用途: 木工治具
建設業・工事業

木工治具テーブルソー定規に使用着脱がワンタッチで大変らくちんです。

対象商品 : 20062132
2019-07-03
用途: さすべえ の 角度固定用

雨傘等を保持する自転車用部品のナットの代用品
として使用しています
ナットだと完全固定なので角度調整が出来なくて
このクランプレバーに換えると女性でも緩むことなく固定しやすいと
評判がイイです

対象商品 : 20062157
2020-10-23
用途: 既存のクランプレバーの交換で
小山畜産青梅工場

使い易いレバーです。難点は、注文時にネジサイズ、レーバーのオス、メス、レバーの詳細寸法が素人でも分かり易い表示になっていない事です。現在の出品説明の表示では、間違った寸法のレバーを購入する可能性が非常に高いです。商品到着後の返品は高くつくので十分注意をして購入しないといけません。製造者が分かる表示ではなくて、素人でも分かる表示で出品してもらいたいと思います。(ちなみにこれを1個注文するのに30分くらいサイズ寸法確認の時間が掛かりました)

2が参考にしています
対象商品 : 20062148
2018-03-29
用途: 作品制作事
うつわ荒井屋卸売・小売業

とても急いでいたので、迅速な対応と納品が有り難かったです。

対象商品 : 20062132
2017-03-29
用途: 望遠鏡架台の部品として

大阪魂のクランプレバーの感想を間違ってしましました。モノタロウのクランプレバーより手によくなじむのでそちらを採用しようと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする