携帯型酸素・可燃性ガス検知警報器

携帯型酸素・可燃性ガス検知警報器 - ガステック

小型・軽量
省電力設計
スイッチの切替で3つの測定方法
照明ランプ・流量チェッカ付
メタン以外の可燃性ガスの測定
(GOM-3Aはメタン仕様も可能)

測定範囲
酸素:0~25%
可燃性ガス:0~100%LEL
測定原理
酸素:ガルバニ電池式
可燃性ガス:接触燃焼式
指示精度
酸素:±0.5%O2
可燃性ガス:フルスケールの±5%
警報方式
酸素:短い断続音・ランプ点滅
可燃性ガス:長い断続音・ランプ点滅
警報設定値
酸素:18%
可燃性ガス:20%LEL
測定対象気体酸素・可燃性ガストラスコ品番542-5212質量(kg)1.2寸法150(W)×70(D)×110(H)電源単2マンガン乾電池(3本) または 単2アルカリ乾電池(3本)表示方式アナログメーター式(照明機能付)連続使用時間マンガン乾電池4時間、アルカリ乾電池8時間 (共に無警報時)ガス採気方式採気式防爆構造id3aG3 合格番号 第T62340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10286072GOM-3A
180,000
179,800
197,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする