ガステック
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・一酸化炭素)
小型・軽量・1台2役
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能
遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能
ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定範囲
酸素:0~25%
一酸化炭素:0~300ppm
測定原理
酸素:ガルバニ電池式
一酸化炭素:定電位電解式
指示精度
酸素:±0.7%O2
一酸化炭素:フルスケールの±5%以内
警報方式
ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅
ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音
バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作
警報設定値
酸素:第一警報=18%以下
一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
測定対象気体
酸素・一酸化炭素
トラスコ品番
542-5221
質量(g)
115
寸法
70(W)×33(D)×61(H)
電源
単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)
表示方式
液晶デジタル表示器式(照明付)
ガス採気方式
採気式
防爆構造
i2G3 合格番号 第T62160
使用環境条件
温度-10~40℃ 湿度30~90%RH
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10286088
GOT110A2
¥
97,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください