曜日別特売
モノタロウ

安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型

安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型 - モノタロウ
(23件のレビュー)

一眼タイプのイエローレンズ保護メガネです。
正面、側面からの飛来物防止に最適。
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズを採用。
フレームの長さ(約17mm伸びます)、角度調節可能。
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。

仕様硬化処理、メガネ併用可機能角度調整可能、耐衝撃性形状一眼型レンズ色イエロー材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約29.8材質(フレーム)ナイロン調整機能長さ・角度調整可内容量1個
注意
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招く恐れがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚のの接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
※直射日光を避け、高温・多湿の場所では保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20111814HF-110-9 YELLOW
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20111814
2024-05-28
用途: 仕事作業用
宮内建材

イエローグラスは初めてでしたが、クリアーより眩しくなく見やすいですね、2つ購入で正解でした。

対象商品 : 20111814
2024-01-11
用途: 草刈・伐採
教育・研究機関

メガネの弦(つる)の長さと角度を調節できるのが面白い。
メガネの側部に弦を固定するための部品が緩んだときは1円玉で締め直し可。

対象商品 : 20111814
2024-01-15
用途: 黄色は見やすい。

明るい場所での作業にも向いてます。皆様おやめしあれ。

対象商品 : 20111814
2023-05-09
用途: サイクルグラス
農・林・水産業

親父がサイクリング用に使ってますが、十分使えて中々良いと言っています。
安いのでまとめ買いしました。

対象商品 : 20111814
2022-08-12
用途: 機材のメンテナンス
サービス業

軽く、装着しやすくて付け心地はいいが、角度調整は無くてもよかったと思う。

対象商品 : 20111814
2022-05-09
用途: 電動工具使用時に
農・林・水産業

安全のため使用しています。
結構明るく見えるので作業時に手元が良く見えて使い易いです

対象商品 : 20111814
2022-07-25
用途: アウトレット価格だから・・・・・

レンズの色のイエローは満足。価格はアウトレット価格なので文句は言えませんが、フレーム調整が・・・・最小でも奥行きがあり意味が無いです。

対象商品 : 20111814
2023-01-16
用途: リューター使用時
サービス業

可もなく不可もないが思った以上に黄色でした。
使用には問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする