曜日別特売

GCコーンサイン くまもんバージョン

GCコーンサイン くまもんバージョン - グリーンクロスGCコーンサイン くまもんバージョン - グリーンクロスGCコーンサイン くまもんバージョン - グリーンクロスGCコーンサイン くまもんバージョン - グリーンクロスGCコーンサイン くまもんバージョン - グリーンクロスGCコーンサイン くまもんバージョン - グリーンクロスGCコーンサイン くまもんバージョン - グリーンクロスGCコーンサイン くまもんバージョン - グリーンクロス
(1件のレビュー)

コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群です。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。

取付方式両面テープ付き仕様発泡PVC製高輝度反射両面テープ付き寸法(mm)309×570×4内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20061125KM-01工事中
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例20061134KM-02立入禁止
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例20061143KM-03駐車禁止
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061152KM-04歩行者通路
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061168KM-05停止位置
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061177KM-06段差注意
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061186KM-07一時停止
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061195KM-08工事車両出入口
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061204KM-09徐行
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061238KM-12路肩注意
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061247KM-13車線減少
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061256KM-14スピード注意
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061265KM-15足元注意
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061274KM-16頭上注意
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061326KM-21清掃中
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061335KM-31満車
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061344KM-32空車あり
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061353KM-33まごころ駐車場
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061362KM-34駐車スペース
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061378KM-35車いすマーク
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061387KM-36順路右
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061396KM-37順路左
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061405KM-38スクールゾーン
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20061116KM-00この先
オープン
取扱い終了
20061213KM-1050m先
オープン
取扱い終了
20061222KM-11100m先
オープン
取扱い終了
20061283KM-17ご協力お願いします。
オープン
取扱い終了
20061292KM-18ご協力ありがとうございました。
オープン
取扱い終了
20061308KM-19右矢印
オープン
取扱い終了
20061317KM-20左矢印
オープン
取扱い終了
20061414KM-39会場右
オープン
取扱い終了
20061423KM-40会場左
オープン
取扱い終了
20061432KM-41列最後尾
オープン
取扱い終了
20061448KM-42熱中症にご注意!
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20061177
2022-10-05
用途: 店内の段差の注意喚起
エルム薬局川西店卸売・小売業

大きさがちょうどよく、目につきやすいこと、キャラクターが子供に人気であることなどが購入の決め手になりました。
実物はほぼ思った通りでしたが、もう少し重量があると良かったです。
コーンサイン用キャップが別売りであることに気が付かなかったため、とりあえずキャップは段ボールで自作して使用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする