曜日別特売

充電器

充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)

HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能
発電機でも使用可能
USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20068667UC18YSL3(単相交流)50/60Hz共用
18,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20068667
2021-06-11
用途: 電気工事中
矢野新工業株式会社その他業種

突然シャットダウン 長年使用し既に同型なし、代替品に満足 しかもUSBソケット付き
電子機器の充電にも使用出来 おすすめします。

対象商品 : 20068667
2019-02-15
用途: 扇風機に
医療・福祉・介護関連業

使い勝手がよい。扇風機に接続するようになれば、より良い。

対象商品 : 20068667
2018-04-20
用途: 木工作業の時のインパクトレンチの充電
ウッドエナジー建設業・工事業

以前に使用していたUC18YSL2に比べ、機能的に改善されている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする