FK 超撥水スプレー

FK 超撥水スプレー - エフ・ケイFK 超撥水スプレー - エフ・ケイFK 超撥水スプレー - エフ・ケイFK 超撥水スプレー - エフ・ケイ
(16件のレビュー)

FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)

用途
繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
使用方法
格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。
動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。
スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。
完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG液色無色透明液体(原液)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65臭気乾燥後、無臭塗布方法エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※必ずご使用前に素材の目立たない部分でテストしてください。
※エアゾール式で撥水性ミストが非常に細かく拡散するので吸引しないように使用は屋外で、マスク着用の上、風上から噴射して、ミストを吸い込いよう注意してください。また、周囲の安全にも気を配り、確認の上で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20068414-
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

日本製の超撥水スプレー(FK)です。日傘とトートバッグと網です
この動画は、18が参考にしています。
日本製の超撥水スプレー(FK)登場!木やブロックも撥水になります。
この動画は、7が参考にしています。
日本製の超撥水スプレー(FK)です。紙にスプレーしました。
この動画は、5が参考にしています。
日本製の超撥水スプレー(FK)です。ビジネスマンを超撥水!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20068414
2024-03-21
用途: 撥水のために
サービス業

新聞にキッチンのシンクや浴室の壁に塗るといいと
書いてありました。試しにキッチンのシンクに塗ってみましたが効果がありました。
次回も購入したいと思います。

対象商品 : 20068414
2021-05-17
用途: 雨具や簡易カバーの防水
製造業

動画を拝見してすごく撥水効果があると感じて購入いたしました
予想通り撥水コートが聞いて良いと思います。後は撥水効果がどのくらい時間もつかです

対象商品 : 20068414
2020-10-26
用途: PEライン(釣り糸)のコーティング剤
製造業

某有名商品と同じフッ素コーティングスプレーですが、あれのプロ用と同じような超撥水能力と謳っているので、使ってみました。溶剤が強いような気もするので樹脂の種類によっては悪さしてしまいますが、滑りや撥水の能力はなかなかいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 20068414
2020-11-06
用途: 傘の撥水性up
その他業種

購入後 即数本の傘で試してみました。噴霧後 ドライヤ-で乾かすと時間短縮、効果も上がるような気がします。

対象商品 : 20068414
2019-07-15
用途: 雨具
その他業種

水のはじき方がとても素晴らしいです。通気性もいいです。

対象商品 : 20068414
2019-06-17
用途: 傘の撥水加工
卸売・小売業

くたびれた傘の撥水加工に購入しました。非常に撥水性が高く驚きです。最高!

対象商品 : 20068414
2018-07-02
用途: レインスーツ、傘等
卸売・小売業

個人用に使っています。撥水性が長持ちして良いですね、追加で3本発注しました。

対象商品 : 20068414
2019-04-14
用途: 傘の撥水に
サービス業

傘の防水能力が落ちてきたのでその補修用に購入しました。よく撥水してくれていて、傘を閉じてバサッと一振りでほとんどの水滴が落ち助かってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする