グローブマニア(川西工業)
防寒ソフト
独自の配合により、寒冷地でも硬くなりにくい手袋です。
手袋本体は裏起毛タイプなので、保温性に優れています。
抗菌防臭加工で汗のにおいも軽減します。
材質
表/塩化ビニール、裏/アクリル・綿
色
オレンジ
入数(双)
1
機能
防寒・抗菌防臭
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068335
#1117
L
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
20068344
#1117
LL
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください