SEKIYA
規格瓶 白 本体のみ
厚手でしっかりとしたつくりの規格瓶です。
容量(mL)
35
材質
並質ガラス
色
白
高さ(mm)
64.5
質量(g)
50.5
規格
No.04
外径(Φmm)
30(口部)
胴径(Φmm)
35
内容量
1箱(285個)
注意
※中栓・キャップは別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20069595
11-085-040
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください