曜日別特売

チップソー切断機 180mm

チップソー切断機 180mm - EARTH MANチップソー切断機 180mm - EARTH MANチップソー切断機 180mm - EARTH MANチップソー切断機 180mm - EARTH MAN
(4件のレビュー)

チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なくスピーディーにカット

用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)8.3対応材質鉄工用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383切断能力(mm)パイプΦ60定格時間(分)約30切断能力(mm)パイプ角50×50切断能力(mm)アングル60×60内容量1台
注意
※付属のチップソーでは木材の切断は出来ません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
ノコ刃外径(Φmm)
コード長さ(m)
消費電力(W)
ノコ刃内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20070532CS-180TAAC100約5000180約280020
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20070532
2020-03-14
用途: 鉄製の長ものの切断
株式会社セイカメタル製造業

ブラシの減りが異様に早い。モノタロウにて購入ができるようになったものの、減りが早すぎる。
回転時に火花がすごく出る。よく見るとコンミテーテータの一部が黒ずんで変形しているように見える。アンダーカットが悪いようにも思える。
ブラシとコンミテータの当たりが悪いようにも見える。

5が参考にしています
対象商品 : 20070532
2019-02-05
用途: 金属部材の切断
建設業・工事業

・最初に5ミリのアルミ棒を切断しようとしたところ、切断機が壊れた。
 原因はチップソーの歯にアルミ棒がはまって、支持バーがぶっ飛んで歯が破損した。大変危険な状態であった。
 製造会社に直ぐに電話したら、直ぐに歯と支持バーを送ってきて、この点についての対応は良かったが、こういった細い棒の切断は出来ないと明記するべき。
・同様に部材(アルミアングル材)の端部を約7ミリ切断したところこの7ミリの切断した部材がテーブルに絡まってぐちゃぐちゃになった。
とても怖くて小さな部材を切断できない。
・まずは、アルミの支持バーをもっと強固にして部材を押さえつける部品も安全な方法にしてもらいたい。
・また、作動時の音が凄まじいのは、何とかならないのか。

9が参考にしています
対象商品 : 20070532
2018-02-27
用途: 小型機械の製作

ガイドがくの字にたわんでいるため、長いものと短いもので角度が変わってしまうし、長いものも切断途中で角度が変わってしまうため正確に切断することができない。
カッターは十分の性能だけれど、こういうところの問題でほぼ使いもになりません。

5が参考にしています
対象商品 : 20070532
2017-06-21
用途: 機械保全等
高橋繊維工業株式会社

こちらは同社の木工用の物をアレンジした製品です。
DIY用ですが使いにくい工具です。
使いにくいと感じるのは、まず切断物の取り付け固定金具です。
木材なら良いのですが鉄などの異形のものを固定するときかなり使いづらいです。
金具の剛性感も低いです。
そして何よりアルミのガイドの部分がなぜか真ん中に向かい傾斜しています。
従って本体ガイドのサイズ以下の40センチ以下のものを切ると切断面が直角に切れません。
なぜこのようになっているのか全く理解できないのですが、これは不良品なのでしょうか?

11が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする