小岩井 純水ぶどう

小岩井 純水ぶどう - キリン小岩井 純水ぶどう - キリン小岩井 純水ぶどう - キリン
(2件のレビュー)

指定農園果実をきれいな純水で仕立てた、着色料・保存料不使用の果汁飲料。
渋みを抑えたぶどうのまろやかな甘みが楽しめます。果汁20%

原材料ぶどう、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/酸味料、香料アレルギー該当無し栄養成分(100mL当たり)エネルギー:48kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:12g、食塩相当量:0.07g、ナトリウム:27mg、リン:2mg、カリウム:5mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20070514-1箱(1500mL×8本)-
4,160
3,398
3,670(税込)
6日以内出荷
返品不可
00368315-1箱(430mL×24本)430
5,280
4,198
4,534(税込)
5日以内出荷
返品不可
20070505-1箱(470mL×24本)470
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20070505-00368315-- 小岩井 純水ぶどう キリン 00368315小岩井 純水ぶどうキリン1箱(430mL×24本)
4,198
税込4,534
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20070505
2017-10-21
用途: 休憩用
岩崎計算センターサービス業

すっきりとしておいしかったです。小学生の孫も喜んで飲んでいました。

1が参考にしています
対象商品 : 20070514
2016-03-15
用途: 飲む
個人のお客様

おいしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする